組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)
用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用
材質スチール
タイプインロー式
適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)150
階段取扱時に必須の金具セット
セット内容丸パイプ(19mmΦ×910mm)×1、アンカーネジセット×2、ゴムパッキン×2
1セット
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト
締付範囲(Φmm)6~23/6~29
アズワン品番5-5622-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
用途門扉等の固定に
付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付方式ビス止め
扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。
材質鋼板・PP
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ
付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16
寸法(mm)150
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質ステンレス鋼 SUS304
幅(mm)25
色ホーニング
奥行(mm)8.5
固定金具付き
材質陶器製(信楽焼)
切込寸法(mm)Φ90
専用排水上部セット・化粧キャップ付き。固定金具付き
材質人工大理石製
切込寸法(mm)Φ90
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。
材質鋼板、鋼棒
幅(mm)47
色ユニクロ
奥行(mm)17
さりげなく金色を纏ったラピズリカラーが気品を感じさせる器と水栓のシリーズ。艶めくデザインが手洗い空間を華やかに奏でます。陶器製化粧キャップ・固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております。日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました。置型。固定金具付き
材質陶器製(信楽焼)
切込寸法(mm)Φ90
美濃焼から、愛らしさを詰め込んだシリーズが誕生しました。十分な深さがあるため、しっかりと手洗いできます。甘い洋菓子を連想させるカラーやデザインでお気に入りの空間作りを実現します。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます(切込寸法はΦ320mm)
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質熱硬化性樹脂製
質量(kg)2.3
切込寸法(mm)Φ90×2
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き。固定金具付き
材質陶器製
切込寸法(mm)Φ90
触れた指先から温もりが広がるような質感は、古くから木々を守り治めてきた木の神ククノチの豊かさを感じさせます。流木のように無骨に、木の実のような愛らしくも見えるデザイン。今までにないインパクトを与えながらも、その豊かな表情で周囲に調和します。固定金具付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質FRP製
質量(kg)5
切込寸法(mm)Φ90
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ