257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸棒取手
エコ商品
スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6
1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸棒取手
エコ商品
普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器 材質黄銅(Bs) 質量(g)78 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)40 寸法L(mm)75 寸法D1(Φmm)7 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)68 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00678
1個
470 税込517
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=188)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)220 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)200 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)188 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード04382
1個
1,273 税込1,400
4日以内出荷

シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)
エコ商品
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)150(15kgf)
1本
839 税込923
欠品中

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50 ねじサイズM8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS303 取付ねじ全ネジM3×45mm 取手取手
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)20 寸法L(mm)66 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)60 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)2.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01100
1個
422 税込464
当日出荷

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)70 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)128 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)120 寸法L3(mm)18 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)490 寸法MM5 タキゲンコード04624
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。 材質ポリスチレン樹脂 適合板厚(mm)16~22 ねじ寸法B1 4×30 ねじ深さ(mm)15
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ステンレス丸棒取手
エコ商品
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等 材質ステンレス 高さ(mm)47 タイプオールステンレス裏取付型 ねじ径M5 取付ピッチ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)120 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00676
1個
857 税込943
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)84 質量(g)130 種類取手・引手 ねじ径M6 グリップ径(Φmm)9 仕上鏡面バフ研磨 取付け方法おねじ 取付穴深さ(mm)17 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器 材質アルミニウム合金(A6063) 表面仕上げアルマイト処理
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。 付属品B1 トラスタッピング4×30 2本 材質ABS樹脂(クロムメッキ加工) クロムメッキ 適合板厚(mm)16~22 ねじ寸法B1 4×30 ねじ深さ(mm)15
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01141
1個
907 税込998
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)80 寸法L(mm)109 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00677
1個
698 税込768
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)18 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)66 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)60 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01103
1個
330 税込363
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)14 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)46 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)40 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01104
1個
330 税込363
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)162 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金
エコ商品
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)