端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様RoHS指令の規制適合品
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)400(MAX)
端子形状丸形
材質(端子)ニッケル
特性耐熱
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
全長(mm)23.5
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
形状丸形
質量(g)350
タイプ丸形
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
内形寸法(mm)4.5
外寸(mm)12
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
取付穴(mm)Φ8
スタッド径(Φmm)8.4
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)23.5
エスコ品番EA538MA-111
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)23.5
エスコ品番EA538MA-210
1個
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
関連キーワード