カテゴリ

  • 建築金物(11)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「丸 落とし 受け」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,298税込10,228
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。丸型ヘッドタイプです。切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
仕様切断面:傘状長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)80ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2スタイルラウンドヘッド
大型丸落し受け 末広金具(SUEHIRO)大型丸落し受け末広金具(SUEHIRO)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕上素地素材SUS303
味覚探訪(韓国)丸型焼肉P33.5cm 和平フレイズ味覚探訪(韓国)丸型焼肉P33.5cm和平フレイズ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
焼きムラがなく、焼肉がおいしく柔らかく焼けます。本体とプレートは取り外し可能です。溝がついているので余分な脂を落としてヘルシーに焼き上げます。油受けはお手入れ簡単なホーロー製
材質本体:普通鋼板、表面加工:ほうろう、グリルプレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)寸法(mm)約335×335×43質量(g)720サイズ(cm)33.5
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途航空機向け。仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨きハンドルコンフォートタイプ切断面:非常に小さな傘状切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7切断能力(Φmm)中硬線1.3切断能力(Φmm) 硬線0.7幅A(mm)ジョイント部:11.0長さB(mm)口先:10.0厚さD(mm)ジョイント部:6.5アズワン品番65-0302-72
落し受け ステンレス モノタロウ落し受け ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
丸落し(ステンレス) シブタニ丸落し(ステンレス)シブタニ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨付属品受けRoHS指令(10物質対応)対応
安心・安全 割れないミラー いきいきミラー 堀内鏡工業安心・安全 割れないミラー いきいきミラー堀内鏡工業(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷
高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。
用途メイクアップ・化粧用ミラー包装形態OPP袋入り
丸落とし鍵 小 信和自動車工業丸落とし鍵 小信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)(本体)110、(受け)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
カバー付坪受 BEST[金物]カバー付坪受BEST[金物]
789税込868
1個
当日出荷
用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)ステンレス 落し受けAPLUS(クマモト)(20件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BS型ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
427N カバー付坪受 BEST[金物]427N カバー付坪受BEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21.1幅(mm)21.1高さ(mm)26.8
432 調整坪受 BEST[金物]432 調整坪受BEST[金物]
369税込406
1個
10日以内出荷
材質:POM樹脂付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm対応 フランス落No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21幅(mm)38高さ(mm)20仕上
431 ノイズレス坪受 BEST[金物]431 ノイズレス坪受BEST[金物]
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、フロント:ステンレス綱SUS304、スプリング:POM樹脂対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.439
用途フランス落・丸落の受材質ステンレス長さ(mm)20幅(mm)20高さ(mm)22
442 ノイズレス舟型受ビス止用 BEST[金物]442 ノイズレス舟型受ビス止用BEST[金物]
999税込1,099
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304付属ネジ:皿タッピンネジ3×15mm対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受長さ(mm)19幅(mm)70高さ(mm)20仕上ヘアライン
441 ノイズレス舟型受 BEST[金物]441 ノイズレス舟型受BEST[金物]
899税込989
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受(先付型)長さ(mm)18幅(mm)50高さ(mm)20仕上ヘアライン
丸底フラスコ PFA TGK(東京硝子器械)丸底フラスコ PFATGK(東京硝子器械)
18,160税込19,976
1個
102日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けないので安心です。 落としても割れません。 吸湿性・吸水性もありません。 -200℃から+260℃に耐えます。
材質PFA仕様●NS:29/32
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら