136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC-JM12540 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用) トラスコ品番813-4863 本体質量(g)68
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面! 海外生産でコストを抑えた商品です。
用途造作用 穴径(Φmm)20 仕様両側面研磨刃
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TC-JM12524 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などに トラスコ品番813-4862
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用 適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種 刃先厚(mm)1.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 穴径(Φmm)20 仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品19mmワッシャー 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(15°時)18 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)212 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm)20 仕様両側面研磨刃 適合材木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合切断材一般木材・普通合板・プリント合板等
1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20 厚さ(mm)0.9 内径(Φmm)20 適合材断熱材
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11 動画あり
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 タイプ充電丸鋸用 台厚(mm)0.8 適合材木工、新建材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 2018年トラスコ掲載ページ5 0769
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。 切断能力(mm)鉄板1.5 穴径(mm)20 切断能力(mm)アングル3
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm)100~125 モーター直流ブラシレスモーター 使用電源(V)直流36 使用電池マルチボルト蓄電池 穴径(mm)20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ
どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 容量(A)蓄電池:2.5/5 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。 材質台金:工具鋼 チップ:超硬 適合材樹脂 穴径(mm)20
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途木工用。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 穴径(mm)20
1枚
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソージャパンベストマックス 充電丸鋸用
RoHS
鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!! 高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!
外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数(p)44 最高使用回転速度(min-1)10000 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ
どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に 適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)深切り電子丸のこ(125mm)
付属品チップソー黒鯱、スパナ 質量(kg)2.2 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 全長×全幅W×全高(mm)254×230×176 その他の機能高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能 取付穴径(Φmm)20 関連資料(1.7MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

電気丸鋸専用チップソー。長寿命で切れ味バツグン。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途電気丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン 刃数42 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

充電丸鋸専用チップソー。不等ピッチ採用により切削抵抗が少なくブレを抑えます。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途充電丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン 刃数24 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.3
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

仕様本体のみ(バッテリー・充電器無) 質量(kg)2.1(本体のみ) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
18,400 税込20,240
翌日出荷

オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用レーザースリットチップソー
軽く切れる!静音・静振
用途木工切断 切断対象木工 外径(mm)125 内径(mm)20 適合機種BW-470 厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー
硬質窯業系サイディングの切断に
用途サイディングボード用 切断対象サイディングボード 適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。) 刃数20 穴径(Φmm)20 外径×内径(Φmm)125×20 刃先厚(mm)1
1枚
4,198 税込4,618
3日以内出荷