モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。
内径(Φmm)20
関連資料(3.63MB)
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用)
トラスコ品番813-4863
本体質量(g)68
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット
ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング
高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート黒
切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に
外径(Φmm)125
刃数(p)32
刃厚(mm)1.6
セット内容のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)20
適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリットなし
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!
振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに
スリット有
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断
適合材木材など
内径(Φmm)20
材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
関連キーワード