4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)110/115 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数28 適合防塵丸のこ、切断機 被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DM-144LiAX S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に 使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用) モーター電圧(V)DC14.4 チップソー外径(Φmm)110 回転数(min-1[r.p.m])約1900 チップソー内径(Φmm)20 セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1 質量(kg)約1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200 刃数(p)30 最大切込深さ(mm)約39 バッテリー電圧(V)14.4 チップソー厚さ(mm)1.4
1台
6,498 税込7,148
当日出荷