33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DM-100 電気丸のこ EARTH MAN 動画あり
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000 電源(V)AC100 電流(A)7.5 定格消費電力(W)705 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0~45 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)31 最大切込深さ(mm)(90°時)48 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.7 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1台
7,898 税込8,688
欠品中

使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材 付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1 歯数52P 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220 最大切込深さ(mm)(45°時)約32 最大切込深さ(mm)0度:約47 傾斜切断(°)0-45 消費電流(A)6.8 絶縁方式回二重絶縁 定格時間(分)30 保証期間1年 取扱説明書(3.61MB)
1台
6,998 税込7,698
欠品中

切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20 厚さ(mm)0.9 内径(Φmm)20 適合材断熱材
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材や各種合板の切断に便利です。
定格消費電力(W)700 最大切込深さ(mm)0°:4、45°:32 チップソー寸法(mm)外径147×穴径20 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)20 取扱説明書(9.73MB)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用チップソー
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断 内径(mm)20 刃数52
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 2018年トラスコ掲載ページ5 0769
1枚
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナ タイプ深切り 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ
< 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 ベースアルミ
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V 147mmコードレス丸のこ
AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 トラスコ品番422-7417 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 質量(kg)2.6
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)56 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!
用途丸ノコ用 刃数52 内径(Φmm)H:20 刃厚(mm)1.3 適合材木工
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!
用途丸ノコ用 適合材木工
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)木工用チップソー
用途丸ノコW-400D用木工用チップソー
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)防じんスチールカッタ ASC520
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に 100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg 全長はクラス最短のコンパクトボディ LEDライト付
最大切込深さ(mm)52 回転数(min-1[r.p.m])3300 電源(V)単相100 電流(A)12.5 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231 質量(kg)3.8 付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス コード長さ(m)5 チップソー外径(Φmm)147 チップソー内径(Φmm)20 定格電流(A)12.5 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300 保証期間1年 仕様・用途LEDライト付
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。 内径(mm)20 穴径(mm)20 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材木工 2018年トラスコ掲載ページ5 0790
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断 適合材集成材・一般木材用 取付穴径(Φmm)20
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード 適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 穴径(mm)20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 内径(Φmm)20 刃数(p)56 刃厚(mm)1.5 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 適合材木工
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用 タイプ多種材用 対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 刃厚(mm)1.5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度92.7HRA使用。 便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。 内径(Φmm)20 適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等 切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等 刃型中心交互刃
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)