820件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
仕様ハンドル付 適合機種MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種 直径(Φmm)4
1個
699 税込769
当日出荷

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質炭素工具鋼 タイプ単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)100 外径(Φmm)4 形状 トラスコ品番827-9396
1個
879 税込967
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい 仕様中目(目切幅110mm) トラスコ品番468-7965 材質SKS8 形状 寸法(mm)215×5.5Φ 質量(g)40
1個
989 税込1,088
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

全長(mm)215 刃長(mm)90 ヤスリ部寸法(mm)110 ヤスリ目上目45
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5本)
4,698 税込5,168
当日出荷

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
1セット(5本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
1セット(6本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。 全長(mm)248
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合材鉄工 トラスコ品番811-6808 形状 質量(g)32 目の粗さ細目
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京オートマック鉄ヤスリ 4Φ 丸
強力型ヤスリ機アタークA-32・AC-32及び、精密型ヤスリ機ハンドワーカーHCT-30Y1用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 形状 仕様細目 トラスコ品番852-8802 適合機種AC-32、A-32、HCT-30Y1 材質 軸径(Φmm)4 質量(g)11
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

1セット(12本)
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 範囲(mm)電着:21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さい丸穴の研削に最適です。
刃長(mm)50 全長(mm)100 目の粗さ精密目 タイプ
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。 種別S-10 材質炭素工具鋼 形状丸 (先端テーパー) 全長(mm)170 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
1セット(6本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 範囲(mm)電着:21 サイズ(Φmm)0.7 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
形状 材質高性能合金鋼
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小さい丸穴の研削に最適です。
形状 目の粗さ精密目 刃長(mm)50 全長(mm)100 刃径(Φmm)0.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状半丸 材質高性能合金鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途金属用 適合機種JR1000FT/K 全長(mm)134 有効長(mm)60
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

高所作業シリーズになります。重量が2kg以上の工具は、作業員ではなく作業プラットフォームやユーティリティ・バケットなどのアンカー・ポイントに固定してください。
用途高所作業者に。 トラスコ品番540-6213 形状
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

マキタ丸ヤスリ
仕様ハンドルなし 適合機種MEA5000GR、MEA6100UR、DE5045、DE6450 直径(Φmm)5.5
1個
749 税込824
3日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 曲線や小さな刃も楽々研げる! #200(中目)・・・荒研ぎ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm)15 全長(mm)215 刃先(mm)80
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。ケース付で保管に便利です。
用途精密小細工用に。 形状 目の粗さ精密目 刃長(mm)50 全長(mm)100
1ダース(12本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷

プラモデル用の基本的なヤスリです。
形状甲丸
1個
279 税込307
5日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷