珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ丸
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
外径公差(mm)±0.5
耐衝撃性150℃
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5
外径(Φmm)20~300
連続使用温度(℃)80
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス
厚さ(mm)1
タイプ丸板
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si:99.99以上
関連部品DCA274TP,DCA318TP
材質(本体)アクリル(5mm厚)
脚数(本)4
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。
光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。
連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく
耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2
外径(Φmm)20~300
強度(kg)250/cm2
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)2
材質ソーダ石灰ガラス
材質ガラス
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)3
色透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)常用/750、最高/800
密度2.2
洗練された円形の一体型構造になっており、
取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。
窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面
状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。
耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。
反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周
上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。
外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。
従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90
形状丸形
仕様標準型
連続使用温度(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス天板のエレガントな丸テーブルで、お庭に洗練された美しさをプラスします。
用途お庭やベランダに置くだけで、リラックスできる空間が広がります。
材質本体/スチール(粉体塗装)、ガラス
色ブラック
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)60×60×68
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
大きな窓で炎の”ゆらぎ”を魅せる。持ち運びが楽な薪ストーブです。フロントの大きな耐熱ガラスで火の具合が確認しやすく、燃料も投入しやすい。広い天板でラクラク調理ができ、丸蓋を開けることで直火の調理も可能!。空気を取り込み煙を逃がす。上部から空気を取り込むことにより、煙が煙突を通りやすくなり、煙たさが軽減されます。灰受けのノブでストーブ内に送る空気を調節できます。灰受けでしっかりと灰を確保。引火を防ぎ、汚さずに薪等を燃やすことができます。
用途・バーベキュー、キャンプ、災害時などに。
セット内容ストーブ本体、スパークアレスター、煙突パーツ×5。丸蓋、灰受け、収納バッグ
質量(kg)19
幅(cm)44
耐荷重(kg)30
長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径8)
高さ(cm)212(煙突・パーツ含む)
奥行き(cm)33
収納時寸法(cm)W44×D33×H41.7
1台
¥51,637
税込¥56,801
5日以内出荷
ボルタ電池の原理などを実験で確かめます。
セット内容丸ガラスそう(大きさ:Φ75×143mm)、銅板(ターミナル付き)、亜鉛板(ターミナル付き)、電極板ホルダ(極板引き上げ式)
1セット
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
関連キーワード