26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質C2700 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質SUS316L 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状丸皿 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)



ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 頭部形状丸皿小頭 寸法K(mm)1.4 寸法f(mm)約0.7 寸法m(mm)3.8 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ長さ(mm)16 穴の形状十字穴 材質 表面処理ニッケル 形状丸皿 呼び径3.5 頭部形状丸皿 ねじの呼びM3.5 皿径(Φmm)7
1箱(600本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ブラケット
材質スチール 仕上有色クロメート ビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷

スライドレール L52145 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 定格荷重(N)540/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。 材質 高さ(mm)51.9 仕上(レール)光沢クロメート処理 耐荷重(N/ペア)540 推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
4,098 税込4,508
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合シリーズオールドアイアン、キャスグレード、シャンテーヌ、フェスタ、ローシェン
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用高さ検知赤外線センサ送信機 EXM-15H
ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー
仕様空中線:内蔵型 付属品ポール取付金具:2個、ポール取付板:2枚、減衰板:1枚、取付用タッピングネジ Φ4×20:4本、丸サラ小ネジ M4×20:4本、ナベ小ネジ M4×6:4本、取扱説明書:1部 ワインレッド 質量(g)投光器:約540、受光器:約600 出力【検知出力】検知時:検知信号送信、連続検知時:くり返し送信 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10~18(極性なし) 機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー、定期送信機能 消費電力(mA)投光器:40mA以下、受光器:75mA以下 周波数帯域(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備) 応答時間(秒)0.05~0.7(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃)-10~+50 検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式 設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49) 表示灯【検知表示灯】赤色LED(受光器)検知出力時:点灯、【受光感度表示灯】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光表示灯】緑色LED(投光器)投光時:点灯 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 光軸調整範囲水平方向のみ:±90° 設置距離(mm)屋外15m以内 材質(外周部)樹脂 赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム 距離余裕屋外:10倍(150m)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷