RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304-D)
タイプ目盛付タイプ
目盛仕様レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様レーザーマーキング
タイプ目盛付タイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。
位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス)
外径D(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。
反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A2017(アルミ)
表面処理アルマイト(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
公差D(mm)±0.15
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。
反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A6063(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。
反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A6063(アルミ)
表面処理アルマイト(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304-D)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ14
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。
反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A6063(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
肉厚(mm)2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)25.4
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(ケース)亜鉛合金
保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)SUS420J2
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータタイプ = 精密。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = 精密。シャフトのタイプ = 丸型。許容差 = ± 5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
材質アルミ(A6063BE T5)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063BE T5)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 11.9mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。モデル = Model 15。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 11.9mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 15。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 22.2mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 11。材料 = サテン。ロックキー、ナット、取り付け説明書. 11- 回転径25.4mmダイヤル機構. サテンクロム仕上げと黒色目盛の組み合わせ 黒色クロム仕上げと白色目盛の組み合わせの2種類を用意 高品質精密構造 ポイント移動時に明確なクリック感 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 24.6mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 21。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状丸形フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状丸型フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A2017)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ