38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1袋(10冊×1144片)
2,398 税込2,638
当日出荷

直径28MMの黄色い丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプミラーコート紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067664
1パック(180片)
269 税込296
当日出荷

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15 ラベルサイズ(mm)Φ15
1パック(595片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズ非常停止用 黄丸ラベル
エコ商品
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263 表示内容非常停止用 黄丸 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(12枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。 厚さ(mm)0.16 材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 質量(g)35 寸法(Φmm)50 使用場所屋内
1袋
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(24片×15シート)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドアの開閉部分に沿って床面に貼る事で、開閉方向を示せます。凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途床面がクロス、タイルカーペット貼りになっているドア設置場所への貼り付けに。 トラスコ品番243-1776 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.16 取付ステッカー 質量(g)20 縦(mm)50 横(mm)50 表示内容丸型
1組(7枚)
859 税込945
当日出荷

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 ラベルサイズ(mm)Φ20 寸法(Φmm)20
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2210片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分類、識別したいときに便利なカラーラベル。 上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
1パックほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック
199 税込219
当日出荷

多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
1パック(280片)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(14枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に 仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール 材質PVCステッカー 幅(mm)Φ50 取付方式ステッカー
1組(7枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。 枚数シール:500(1ロール) シール径(Φmm)25 入数(個)1
1ロール
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 48.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 4mcd長さ = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

トラスコ品番438-4482 材質PET 取付粘着シール 質量(g)7 内径(Φmm)30 外径(Φmm)56 表示内容緊急停止
1組
3,398 税込3,738
9日以内出荷

1パック
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

cottaオリジナルのラッピング用シールです。 1シートに2つのデザインのシールが3片ずつ付いています。 波型の形が可愛いシンプルなデザイン。缶やガス袋などに貼るだけで、お洒落なラッピングが出来上がります。
材質上質紙 赤・青・緑・黄 規格4片入り
1シート(10シート)
649 税込714
4日以内出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 シートサイズ(mm)125×68 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)-196~121 種別丸型
1袋(10シート×28枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
159 税込175
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(9枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

cottaオリジナルのラッピング用シールです。 1シートに3つのデザインのシールが2片ずつ付いています。 カラフルなお花や草木のデザインが可愛い丸型シールです。缶やケーキ箱に貼るだけで、お洒落なラッピングが出来上がります。
材質上質紙 赤・青・緑・黄 規格6片入り
1シート(10シート)
519 税込571
4日以内出荷

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー 適合サイズ420、428
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。
仕様シート、強粘着シール 材質
1パック(100枚)
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として トラスコ品番208-1450 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 レモンイエロー 質量(g)6 アズワン品番64-8617-36
1セット
729 税込802
当日出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.34ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.9x11.1mm●培養面積:64mm2●底形状:丸底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。 アズワン品番65-3796-31
1セット(4個×162枚)
339,800 税込373,780
4日以内出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.34ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.9x11.1mm●培養面積:64mm2●底形状:丸底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。 アズワン品番65-3796-49
1セット(4個×54枚)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ハンコがワンタッチで捺(お)せる! お手持ちのハンコを入れるだけ! ハンコが使いやすく早変わり! 付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。 朱肉は交換可能なカートリッジ式
寸法(mm)24.3×22.9×104.6 質量(g)25 適合寸法(mm)直径10~12(丸印)、最大径10.5~12(小判印)、長さ57~61.5 グリーン購入法適合
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.34ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.9x11.1mm●培養面積:64mm2●底形状:丸底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。 アズワン品番65-3781-96
1セット(4個×50枚)
329,800 税込362,780
103日以内出荷

ノートが変われば、成績が上がる!。中学受験 OK ノートは、中学受験に取り組む小学生のために生まれました。受験のための問題演習に特化した、全く新しいタイプのノートです。中学受験対策にはもちろん、小学校の宿題や自主学習、まとめノートにも便利にお使いいただけます。1. 「中学受験必勝ノート術」著者安浪京子氏の監修によるノートシリーズ。2. 工夫された罫内容が魅力。・問題番号や見出しが書きやすい。・文字数が数えやすい数字ガイド入り。3. 罫線の色はたくさん文字を書いても疲れにくいソフトグリーンです。4. 授業・宿題・解き直し等、一度に沢山ノートが必要な子どものために、5冊組の便利でお得なカラーノート。付録のシールで教科ごとに色分けができ、整理も簡単です
仕様色分け丸シール付き 材質表紙:白板紙、本文:上質紙 外形寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 製本無線綴じ
1パック(5冊)
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×68 ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 アズワン品番3-5380-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
3,590 税込3,949
当日出荷


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Pシリーズ
エコ商品
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、"O"リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の浸入を防止できる構造です。(IP67相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに"D"カットを施してあります。 なお、パネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、O-リング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)