スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)20
適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリットなし
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。
フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。
フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。
エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20
厚さ(mm)0.9
内径(Φmm)20
適合材断熱材
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断
内径(mm)20
刃数52
新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000
電源(V)AC100
電流(A)7.5
定格消費電力(W)705
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)31
最大切込深さ(mm)(90°時)48
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.7
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
2018年トラスコ掲載ページ5 0769
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに
穴径(mm)20
刃数(p)52
適合機種電動マルノコ
適合材木工
スリット有
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくする
スライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
タイプ深切りタイプ
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
ベースアルミ
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナ
タイプ深切り
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色白
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色青
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
トラスコ品番422-7417
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)269
質量(kg)2.6
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)36
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色青
全長(mm)269
仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材
付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1
歯数52P
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220
最大切込深さ(mm)(45°時)約32
最大切込深さ(mm)0度:約47
傾斜切断(°)0-45
消費電流(A)6.8
絶縁方式回二重絶縁
定格時間(分)30
保証期間1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
使用電池マルチボルト蓄電池
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
内径(Φmm)20
刃数(p)56
刃厚(mm)1.5
適合機種電気丸鋸、電子丸鋸
適合材木工
樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!
用途丸ノコ用
刃数52
内径(Φmm)H:20
刃厚(mm)1.3
適合材木工
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。
内径(mm)20
穴径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0790
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に
一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に
100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg
全長はクラス最短のコンパクトボディ
LEDライト付
最大切込深さ(mm)52
回転数(min-1[r.p.m])3300
電源(V)単相100
電流(A)12.5
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231
質量(kg)3.8
付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス
コード長さ(m)5
チップソー外径(Φmm)147
チップソー内径(Φmm)20
定格電流(A)12.5
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300
保証期間1年
仕様・用途LEDライト付
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
深くブレない、深切り厚刃。台金厚20%アップ(1.2mm)。
深切り・厚切り用マルノコ対応型。構造用合板・集成材に最適。
穴径(Φmm)20
仕様ロングライフ
表面処理ブラックフッ素コーティング
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
穴径(mm)20
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断
適合材集成材・一般木材用
取付穴径(Φmm)20
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
タイプ多種材用
対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
刃厚(mm)1.5
摩耗に強く、長持ち。
フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20
適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
適合材木工
関連キーワード
1
2
次へ