160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
材質【台金】SK-5
許容回転数(min-1[r.p.m])5500
仕上クリアニス仕上げ
硬質窯業系サイディングの切断に
用途サイディングボード用
切断対象サイディングボード
適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)
刃数20
穴径(Φmm)20
外径×内径(Φmm)125×20
刃先厚(mm)1
1枚
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動
用途サイディングボード用
切断対象サイディングボード
刃数8
刃先厚(mm)1
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。
内径(Φmm)20
関連資料(3.63MB)
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
適合材ホーロー
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃幅(mm)1
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断
適合材キッチンパネル
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1
材質刃先:超硬、台金:鉄
用途逆勝手用マルノコ用。一般木工用
適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子165mm全機種、5632BLA充電:(5621D)、(5026D)
刃先厚(mm)1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
刃型記号CB-n
極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。
トラスコ品番195-3246
適合機種充電マルノコ
刃数48枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)0.8
刃厚(mm)1
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。
金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック
穴径(Φmm)20
仕様金属サイディング専用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング
切断能力(mm)鉄板1.2
低騒音・低振動、集成材の切断に最適!
レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
適合機種丸鋸(マルノコ)
取付穴径(Φmm)20
鋸身厚(mm)1
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
切断スピードアップ。きれいに切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
内径(Φmm)20
仕様板金用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
切断能力(mm)鉄板1.0
切断スピードアップ。きれいに切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
適合機種集じん・防じんマルノコ
レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用
適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種
刃先厚(mm)1.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
適合機種防じんマルノコ:160mm全機種
刃先厚(mm)1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
外径(Φmm)190
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)1.0
刃数52
適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子190mm全機種、5832BLA端切:5803BLASP1、充電:SS710D
刃先厚(mm)1.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード