23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)4.3 トラスコ品番359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質コンクリート用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品ダイヤモンドブレード 質量(kg)4.2 トラスコ品番824-7952
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)112 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)21 回転速度(min-1[r.p.m])7600 電源(V)単相100 電流(A)6.5 消費電力(W)630 コード長さ(m)2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)2.7 トラスコ品番120-2707
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 本体質量(kg)49 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4020 質量(kg)49
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット きれいな切断面 焼けない、溶けない、バリがでない プレミアムな切れ味 最大切断深度60mm(無段階調整) 鉄・ステン兼用刃 電気ブレーキ付 強力1300Wモーター 耐熱性に優れた軽合金製ダストケース
用途切断 セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚 適合材
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷

1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番64-7055-29
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

電流(A)15 対応材質鉄工用/樹脂用 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)63 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁・ブレーキ付 付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg)4.5 トラスコ品番422-7387
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番169-6483 適合機種B18N-F、B18N2-F 質量(g)340 外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

BMC230/2G バッテリーカッター 新ダイワ 動画あり
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
付属品2Pバッテリー(LBP-50-250G)×1個、充電器(LCJQ-560D)×1台 減速比1.57 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268 モーターDCブラシレスモーター 取付寸法(mm)Φ230 最大切込深さ(mm)80(純正ブレード使用時) 乾燥質量(kg)3.5(バッテリー、ブレード含まず) 取付内径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s)75.2 駆動方式ベルト減速式 適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P 振動3軸合成値(m/s2)3.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

BMC230 バッテリーカッター 新ダイワ 動画あり
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
付属品本体のみ 減速比カッター:1.57 内径(Φmm)(ブレード取付)22.23 寸法(Φmm)(ブレード取付)230 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268 モーター(形式)DCブラシレスモーター 最大切込深さ(mm)(純正ブレード使用時)80 乾燥質量(kg)本体3.5(バッテリー、ブレード含まず) 最高周速度刃物:75.2(m/s) バッテリー(推奨)50Vリチウムイオンバッテリー2P バッテリー電圧(V)50 駆動方式カッター:ベルト減速式 振動3軸合成値(m/s2)3.6
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)160mm丸鋸
160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。 材質【台金】SK-5 許容回転数(min-1[r.p.m])5500 仕上クリアニス仕上げ
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断機用カーボンブラシです。
用途切断機用カーボンブラシとして。 適合機種CS-160S、CS-160PA 寸法(mm)8×5×10
1組(2個)
599 税込659
当日出荷

バンドソー 新ダイワ 動画あり
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg)17.5 トラスコ品番116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番422-7875 長さ(mm)406 幅(mm)246 質量(kg)8.1 高さ(mm)333 電流(A)11 対応材質鉄工用 切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°)61 切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°)61 カーボンブラシ呼び番号322 充電時間(分)22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)