最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断
付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1
厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8
質量(kg)3.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263
最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
回転数(min-1[回/分])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)165
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)41
最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに
適合機種TBS-165DC
材質合成樹脂
質量(g)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに
適合機種TBS-165DC
材質アルミニウム、ハンドルスチール
質量(g)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに
適合機種TBS-165DC
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに
適合機種TBS-165DC
材質布
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
正確な平行切断をサポートします。
用途コードレス丸ノコUCL18V-53用平行ガイド
適合機種UCL18V-53
質量(g)162
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×230×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高硬度92.7HRA使用。
便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。
内径(Φmm)20
適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等
切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等
刃型中心交互刃
関連キーワード