木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー
適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他
穴径(mm)20
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。組刃で軽く、刃数でキレイに切る!。フッ素コーティング
表面処理フッ素コーティング
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。フッ素コーティング。強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃
表面処理フッ素コーティング
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。
適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用
板厚(mm)0.7
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材軽天材
内径(mm)20
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。
穴径(Φmm)20
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0789
関連キーワード