22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm)20 仕様両側面研磨刃 適合材木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用チップソー 義経 Y'sGOD 動画あり
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに 穴径(mm)20 刃数(p)52 適合機種電動マルノコ 適合材木工 スリット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面! 海外生産でコストを抑えた商品です。
用途造作用 穴径(Φmm)20 仕様両側面研磨刃
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD 動画あり
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)52 適合機種電動マルノコ 切削幅(mm)(刃厚)1.6 適合材木工
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 内径(Φmm)20 刃数(p)56 刃厚(mm)1.5 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 適合材木工
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)丸ノコ用チップソー
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断 内径(mm)20 刃数52
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工切断 切断対象木工 適合機種MW-14S、YW-14S 刃数80 厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0 外径(mm)140 内径(mm)12.7
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 穴径(Φmm)20 仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品19mmワッシャー 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD 動画あり
刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに 穴径(mm)20 刃数(p)60 適合機種電動マルノコ 適合材木工 スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 深くブレない、深切り厚刃。台金厚20%アップ(1.2mm)。 深切り・厚切り用マルノコ対応型。構造用合板・集成材に最適。
穴径(Φmm)20 仕様ロングライフ 表面処理ブラックフッ素コーティング
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 動画あり
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業 タイプ交互刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)