1,442件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途固定式開閉丸形ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質PVC 質量(g)95 寸法L(mm)114 寸法H(mm)20 寸法W(mm)114 ハンドル直径(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類朝顔 タイプER型回転握り付き 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ握りなし 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 取付穴なし スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。 材質PVC ハンドル丸形 取付け方法TSタイプ 水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類朝顔 材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒 材質(本体)黒色フェノール樹脂 材質(ねじ部)黄銅C3604B スポーク数3
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質アルミ 寸法H(mm)26 寸法W(mm)12 仕上グランシルバー サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品【付属ビス】ISO3×28 材質ステンレス ヘアーライン 寸法H(mm)25
1本
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質自然木 寸法H(mm)27 仕上ライトオーク サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質積層 ダークブラウン 寸法L(mm)105 寸法H(mm)28 寸法W(mm)15 寸法P(mm)90 仕上ダークブラウン サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

丈夫な皮付きラタン(藤)。使えば使うほどに風合いが増すラカクバスケット。
材質藤(ラタン) 高さ(cm)18(取っ手含む:約27) 外寸(cm)約30×16
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付 仕上クリアー仕上
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
用途水道メーターの1次側に使用します。 材質青銅
1個(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水道メーターの1次側に使用します。 トラスコ品番812-7744 材質青銅 質量(g)320 呼び径G3/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×20mm エスコ品番EA948CG-2A つや消しブラック 質量(g)58 寸法H(mm)33 寸法d(mm)6 寸法A(mm)5 寸法S(mm)16 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)25 寸法Lf(mm)20
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×25mm エスコ品番EA948CG-3A つや消しブラック 質量(g)78 寸法H(mm)39 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)61 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)23 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)30 寸法Lf(mm)25
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒ハンドル モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手 付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本 材質ABS樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)28 取手取手
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型ハンドル
左右兼用型
用途計測機器・小型機器の扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)60 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00136
1個
634 税込697
当日出荷

トラスコ品番820-1547 材質ABS樹脂、ナット:銅 幅(mm)120 高さ(mm)12 奥行(mm)27
1箱(5個)
929 税込1,022
9日以内出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上ABS樹脂、ナット:銅 高さ(mm)12 奥行(mm)27 ねじ寸法(mm)M4×22
1箱(5パック)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類朝顔 材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒 材質(本体)黒色フェノール樹脂 材質(ねじ部)黄銅C3604B スポーク数3
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,220 税込1,342
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品ビス:M4×25/M4×35
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル 材質樹脂 取手取手
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)