付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
寸法D1(Φmm)87
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
色ミルキーホワイト
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質PVC
適合規格(PS)E
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
色ミルキーホワイト
種類ノック無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×49×48
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
関連キーワード