72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測 トラスコ品番311-0176 質量(g)160 器差±10′ サイズ(mm)100×70×16
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 配線処理が不要です。 データ出力機能付です。
用途軸の回転角度測定などに 仕様最小読取値1′または0.01° 付属品モニター電池 トラスコ品番811-5226 測定範囲360°(全周囲) 質量(g)110 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
欠品中


一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測 トラスコ品番465-7390 電圧3V 質量(g)650 器差±2′ サイズ(mm)100×70×16
1台
99,980 税込109,978
欠品中

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]おはながみ
紙原料におはながみを少量入れるとパステル色の紙原料ができます。
セット内容6色12枚組(オレンジ・あか・きいろ・みどり・あお・あおみどり) 寸法(mm)249×191
1セット
110 税込121
当日出荷

BP-301用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1292 質量(g)11
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
竿長(mm)300・150 トラスコ品番811-5223 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)600 寸法335×100×35 硬度HRC45 器差±5′
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
トラスコ品番838-1291 質量(g)34
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様0°0′(60進数) トラスコ品番811-5227 セット内容ACアダプター 測定範囲360°(全周囲) 質量(g)280 器差±2′
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

MP-101用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1293 質量(g)7
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。 竿長(mm)300・150 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5230 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)460 寸法140×80×16 硬度HRC45 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。 材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1個
84,980 税込93,478
23日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。 トラスコ品番838-1287 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)30 硬度HRC43~48
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5229 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)2000 寸法ベース面:135×37×30mm 硬度HRC45 器差±2′
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。 トラスコ品番838-1304 材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150 サイズ57mm×120mm 質量(g)490
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。 仕様0°0′(60進数) トラスコ品番811-5228 セット内容電池ケース、電池(単4電池2本) 測定範囲360°(全周囲) 質量(g)280 器差±2′
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

傾斜角測定用の気泡管内臓ブレードです。 丸井Lブレード水準器付。
トラスコ品番811-5218 質量(g)70
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。
商品タイプパーツ品 トラスコ品番838-1286 質量(g)15
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

丸井商事ひざ丸
膝下にクッションを置くだけで臥床時の安楽・安定感に差が出ます。 表皮は次亜塩素酸対応レザーでお手入れが簡単です。
ブルー
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

「ハバック腕置きクッション」、「ハバック上向き寝」、全て共通でご使用いただけます。生地(パイル地)は、ふんわり柔らかい肌触りで吸水性があります。ファスナーを使用しない筒型形状で脱着が簡単です。洗濯も簡単です。
グリーン色 混率(%)綿80/ポリエステル20 寸法(cm)26×55 アズワン品番64-9297-97
1枚
1,798 税込1,978
8日以内出荷

円背姿勢の方の為に開発
材質(測地)綿、ポリウレタン、ポリエステル、(中身)エステル綿 グリーン 質量(g)約650
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン 洗濯方法可(80℃以下)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸井商事ミニ丸
採血の時、肘下に置くことで腕が安定します。 表皮は次亜塩素酸対応レザーでお手入れが簡単です。
ブルー
1個
5,400 税込5,940
7日以内出荷

旭化成Bembergを使用し、吸湿・放湿・吸汗・速乾に優れています。中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」と「人肌にやさしい感触」が特長です。ファスナーを使わない「かぶせ式」で全体をカバーします。ニット生地で脱着がスムーズです。
仕様【乾燥機】不可 ピンク色 混率(%)ポリエステル89/キュプラ11 洗濯方法可(30℃以下)
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸井商事あし丸
下肢専用のクッション。 腰痛・膝痛の対策に。 オートクレーブ105℃まで対応します。
ブルー
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

座位ポジショニングでの、円背改善クッションとして、開発されました。車椅子から採寸、人間工学に基づいた形状・仕様で、個々の体型にフィットしやすいです。安定感、清潔を考慮し、中素材はポリエステル100%使用。丸洗いできます。乾燥機は低温でお願いいたします。
適合【外カバー】市販品の枕カバー定番サイズ(43×63cm)使用可能 質量(g)500 混率(%)生地:ポリエステル65/綿35、中材:ポリエステル100 寸法(cm)5×40×58 アズワン品番64-9297-92
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

ハバック腕置きクッション 外カバーの単品販売を始めました。洗い替えにもう一枚ご準備頂ければ幸いです。
寸法(cm)幅60×58 アズワン品番68-7001-89 素材綿76%、ポリエステル20%、ポリウレタン4%
1枚
8,998 税込9,898
8日以内出荷

丸井商事ポジシート
身体に触れずに体位変換。
アイボリー
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

円背の方でも上向きで寝るために!拘縮予防にも活躍中。仰臥位が取りやすい体位変換器。肩と首の隙間にフィット。寝返りの邪魔にはなりません。カバー生地が2色で頭の置く位置をわかりやすくしました。
材質生地:綿76%・ポリウレタン4%・ポリエステル20%、中材:ナジーム+ビーズ 質量(g)750 ケース入数4 洗濯方法洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃) 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)50×48×15cm
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ハバック上向き寝専用カバーを企画いたしました。簡易的に表面の汚れをカバーします。裏面が開き、セットし易い形状です。生地は、中素材の触感を落とすことが無い厚さです。
形状ファスナーを使わない、かぶせ式 オフホワイト 寸法(cm)巾64×56 アズワン品番68-7001-87 素材ポリエステル65%、綿35%
1枚
1,798 税込1,978
10日以内出荷

ハバック上向き寝 外カバーの単品販売を始めました。洗い替えにもう一枚ご準備頂ければ幸いです。
寸法(cm)幅62×67 アズワン品番68-7001-88 素材綿76%、ポリエステル20%、ポリウレタン4%
1枚
8,998 税込9,898
8日以内出荷

丸井商事あた丸
頭部を安定させます。 表皮は次亜塩素酸対応レザーでお手入れが簡単です。
ブルー
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

汚れやすい部分をカバーします。商品の特長である身体に触れる部分のフィット性を損なうことなく、着脱が楽にできる設計です。防水タイプです。ファスナーを使用しない設計です。お部屋に馴染みやすい「クリーム色」です。
仕様【乾燥機】可(130℃以下) クリーム 混率(%)表生地/ポリエステル100、裏生地/ポリウレタン100 機能防水・撥水・速乾 アズワン品番64-9297-98 洗濯方法 寸法(幅W×奥行D)(cm)60×53
1枚
2,498 税込2,748
10日以内出荷