81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔 仕様前後つまみ式 材質ABS樹脂 ホワイト 種類丸型レジスター 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂 仕様防虫網付(AES樹脂成形網) シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)11 通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モダンな建築にもマッチします。
種類丸型換気口 材質ポリプロピレン樹脂
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック網付です。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)26 通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
1個
849 税込934
当日出荷

材質SUS304 仕様防虫網付 タイプフェイス脱着式 寸法A(mm)197 寸法D(mm)75 寸法E(mm)8 寸法B(mm)254 寸法C(mm)20 仕上研磨
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。
材質ステンレスSUS304 仕上ヘアーライン(HL)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)K 丸型レジスター
一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂
1個
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プラスチック成形網付。レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。クーラーキャップ兼用ではありません。
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)27 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
クリアー 材質本体部:SUS304 仕様防虫アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宇佐美工業ステンレス製丸型レジスター
エコ商品
種類丸型レジスター 材質本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303) トラスコ品番431-3569 質量(g)375 寸法A(mm)224 寸法D(mm)18 寸法E(mm)55 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

換気口・吸気口の交換部品シリーズ
種類丸型レジスター
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして 種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 フィルター花粉 コンフォートホワイト 関連資料(0.09MB) 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)27 適合パイプ内径(Φmm)100
1個
900 税込990
翌日出荷

ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質アルミ 仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 仕様クーラーキャップ兼用フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)27
1個
989 税込1,088
当日出荷

通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
クリアー 材質本体部:SUS304 仕様防虫アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 仕様過給気防止機構付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)40
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メッシュフィルター(防虫・阻塵対策)。フェイス部を回すと風量調整が行えます。
穴径(Φmm)ボード:120
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口 材質ABS樹脂 付属品ビス付
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。
用途自然換気孔 種類角型レジスター 材質ABS樹脂 寸法C(mm)50 ホワイト
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304 種類丸型レジスター 表面処理電解研磨 メッシュ(防虫網)16メッシュ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
材質樹脂 タイプ袋入
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他社丸型フードとも使用できます。 開閉式です。
用途事務所・換気の必要な工場内・浴室・洗面所等 材質樹脂・ABS トラスコ品番849-3623 質量(g)261.7 適合パイプC-100=SU100×106 縦(mm)200 横(mm)200 取付可能寸法(mm)Φ150
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂 石目調 シルバーグレー サイズΦ203 適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206) 有効換気面積(cm2)140
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)