24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOネオジム磁石(丸型)
エコ商品
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マグネットプラン丸型ネオジウム磁石
エコ商品
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグネットプラン丸型コバルト磁石
エコ商品
耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マグエバーネオジム磁石 丸型
エコ商品
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグエバーネオジム磁石 丸型 (10個入)
エコ商品
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。 材質六角ボルト・ナット:SS400相当 表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 材質(キャップ)SPCC 六角ナット1種 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。 表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ 材質フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 ねじSUS304相当 六角ナットSUS304相当 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.12MB) ねじ山種類メートル並目
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。 寸法L1(mm)8 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(ハンドル)SS400 材質(磁石)ネオジム 材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 チューブ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷