こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
防虫網付(AES樹脂成形網)
止水板付です。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ
タイプ薄型グリルタイプ
仕上アクリル焼付塗装
色(本体)メタリックライトグレー
防虫網付。(AES樹脂成形網)
止水板付。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
寸法D(mm)10
仕上電解研磨
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード