64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)13
1個
549 税込604
当日出荷

プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔 種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 寸法(mm)出代:D6.5 ホワイト
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 材質ABS樹脂 仕様クーラーキャップ兼用止水板付 シルバーホワイト
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ タイプ薄型グリルタイプ 仕上アクリル焼付塗装 色(本体)メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔 種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 ホワイト
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口 種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス) トラスコ品番849-3665 質量(g)148 寸法A(mm)118 寸法D(mm)62 寸法E(mm)45 寸法B(mm)74 寸法C(mm)84 圧力損失9.6
1個
1,498 税込1,648
欠品中

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型ガラリ
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製丸型ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの換気口です。丸型ガラリとしてもクーラーキャップとしてもお使い頂けます。
材質ABS樹脂 仕様網無 寸法(mm)75 シルバーグレー
1個
369 税込406
当日出荷

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 材質アルミ 仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
659 税込725
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)K 丸型兼用ガラリ
丸型換気ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの樹脂製のΦ75丸型ガラリ
呼び径(Φmm)75 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
499 税込549
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 シルバーメタリック 板厚(mm)0.5 仕上焼付塗装
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ 材質アルミ 仕様丸型フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型風防付ガラリ
風防付。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ 材質アルミ シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 仕上MG(メタリックグレー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅 仕上HL(ヘアーライン)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 種類丸型ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
2,398 税込2,638
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クリアー 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装 種類丸型ガラリ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)