1,709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
当日出荷

回路SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 電流容量5A.125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


回路単極単投(ON-OFF) エスコ品番EA940DH-30 (本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白 定格容量10A 125V AC パネルカット寸法(mm)Φ20.4 パネル厚(mm)0.5~2.0
1個
295 税込325
当日出荷

仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有 種類非照光式 ボタン形状丸型 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 色(本体) 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 取付板厚(mm)1~2.5 電流容量5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様丸型スイッチ、上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口、2mの黒色2芯ケーブルが付属、IP67等級のシール構造 寸法(mm)40×13 グレー 規格IEC 60601-1、UL 60601-1 スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ 接点構成SPST 動作特性モーメンタリ 材質(ケース)PVC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(mA)50 コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
6,600 税込7,260
7日以内出荷

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチON-OFF 種類ロッカースイッチ 付属品ダイオード(1A仕様) ブラック タイプON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm)1~3 発光色アイスブルー 使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm)20 取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

1個
173 税込190
当日出荷

押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性On-Off-On 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10@125Vac カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式 規格UL、C-UL 接点構成切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状はんだ 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5 パネル取付方式ねじ取付 最大取付パネル厚(mm)2~6.5 電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)DC24 接点構成SPST 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明あり 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 機械的寿命(万回)1
1個
550 税込605
当日出荷

仕様丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造 スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー 定格電圧(V)(コンタクト)DC30 材質(ケース)PVC 定格電流(mA)(コンタクト)50 スイッチ動作モーメンタリ IP等級IP67 コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
1個
6,700 税込7,370
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)スイッチの動作:モーメンタリケースの材質:PVCコンタクトの定格電圧(DC):30Vコンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dcスイッチ環境:医療規格認定フットスイッチベローIP評価:IP67基準適合:IEC 60601-1, UL 60601-1丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,330 税込6,963
7日以内出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

回路SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 取付板厚(mm)1~2.5 電流容量5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 IP等級IP65 スイッチ種類丸型プッシュボタンオペレータ 併用可能製品A01 Series
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]耐雷丸型集中スイッチ付タップ
仕様●口数:6口+USBポート×3●ケーブル長:3.0m●プラグ:2P(L型プラグ)●マグネット:無●備考:-●口数:6口+USBポート×3 アズワン品番68-2060-03
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。ダイオード付。
種類ロッカースイッチ スイッチON-OFF 定格DV12V16A 取付穴(mm)Φ20
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ 接点構成1c 質量(g)340 動作力11.7 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 適合EMC(電磁環境適合)品 幅(mm)41.5 高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず) タイプスイッチ付 奥行(mm)107 電圧(V)10~30(DC12/24対応) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず) 光源LED 材質(ハウジング)アルミ合金 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)30000 各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10 防水保護等級IP67/IP69K(防水) ビーム角度(°)60(Flood beam) 電球の種類LED ハウジング色ブラック
1個
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a 質量(g)200 保護構造IP20 スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力8.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質PC 形状丸型 透明/印字なし(無地)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ = 丸型末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 400 g動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀/銀めっきケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 80gV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


接点構成1c 取付穴径(Φmm)10(0~0.2) 端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
669 税込736
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)6 カットアウト幅(mm)(パネル)20.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6 銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
560 税込616
当日出荷

仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):1A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2023-64
1個
219 税込241
7日以内出荷


仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可 付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本 材質PC 形状丸型
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)




操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質PC 形状丸型 透明/印字なし(無地) 質量(g)約24 取付方式マグネット 外径×高さH(Φmm×mm)50×32 内径×高さH(Φmm×mm)46×30 使用磁石2個
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 IP等級IP65 スイッチ種類丸型キーロックオペレータ 併用可能製品A01シリーズ
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体質量(g)51 全光束(Lm)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40 光源電球色LED×4灯(交換不可) 色温度(K)2,500 検知方式人感明暗センサー 調光の可否3段階調光機能 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷