研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
タイプ丸型
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
材質本体/LDPE、蓋/PP
口内径(Φmm)64
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)64
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)64
光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/PPCO、キャップ/PP
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。
パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
材質(パッキン)ソフトロン
色(本体)半透明
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
材質本体/HDPE、フタ/PP
一体成型のハンドル付。底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利。注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止
材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質HDPE
色ナチュラル
口内径(Φmm)31
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様未滅菌、商品コード: 1500-18
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー
容量(mL)200
使用温度範囲(℃)0~75℃
目盛(mL)20
アズワン品番15-0018-55
1本
¥95
税込¥105
翌々日出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、PP、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ