「丸型ライト led」の検索結果
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)150
消費電力(W)5
電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)
電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120
フックフック
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-51
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状丸型
材質(本体)アルミ
タイプ-
電圧(V)9~32(DC12/24対応)
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)50000
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
電球の種類LED
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24
質量(g)約32(乾電池除く)
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)352
奥行(mm)38
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)6
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。
マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS
全長(mm)25
色ホワイト
質量(g)約58
外径(Φmm)90
連続使用時間(時間)約22
光源白色LED×3灯
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
電池寿命(連続時間)30000
アズワン品番65-0528-74
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
スイッチ種類本体スイッチ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
用途天井直付型
光源色調色(昼光色~電球色)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
幅(mm)Φ470
埋込穴(Φmm)450
埋込高(mm)125
質量(kg)4.4
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ
材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2.7
平均演色評価数(Ra)90
仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)200
照射角度(°)100
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン(最大)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)370
奥行(mm)35
定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PE
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)12~48
本体質量(g)355
光源3Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)
明るさ(Lm)2150(理論値)
LED使用数(個)9
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
省エネのCOB型LED20Wを採用しています。簡単に取り付けできるバイス固定式です。小型・軽量なので設置が簡単です。熱をもちにくい20Wタイプです。3mコード付きです。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
商品番号212-3715
アズワン品番64-6604-25
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード)
ワンタッチでライト点灯・切り替え
マジックバンドでどこでも簡単取付
カラフルでおしゃれ
たったの30gなのにものすごく明るい
充電式
電池寿命が約100,000時間
家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。
自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方
釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など
仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4
アズワン品番67-9275-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
再生紙使用マーク適合
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在!
点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。
クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本
質量(g)105
スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE
寸法(Φ×高さH)(mm)112×36
全光束(Lm)12
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.06W LED×3個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可
電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)
使用電池単4×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度
点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒
取扱説明書(3.7MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。
典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W
付属品取付け部品一式
取付ネジ止め
質量(g)360
ケーブル長(m)2
人の動きを感知してふわっと自動点灯するセンサーライトです。センサーが広範囲で感知点灯し、約10秒でその後ゆっくりと消灯します。電池式なので、置くだけの簡単設置です。防水タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。(完全防水ではありませんので、浸水する場所には置かないで下さい。)
材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂
使用電池単2アルカリ電池4本
保証期間お買い上げ日より1年間
電池寿命約12ヶ月(1日10回10秒点灯の場合)
センサー角度調整(°)水平方向90、垂直方向60
有効距離(m)3(温度や環境により、感知範囲は変化します)
点灯時間約10秒
1セット(2個)
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。取付はクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取付可能です。丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。フリマやYou Tubeなどで被写体を明るく照らすことができます。光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。360°回転や上下の角度調節が可能です。充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
LED使用数(個)80
電源(V)DC5
色温度(K)3500~8500
点灯時間(時間)約1.5(明るい)~約2(暗い)
コネクタmicro USB
ケーブル長(m)1
LED寿命(時間)約20000
使用範囲(mm)約3~32(クリップ)
光束(Lm)白昼光/最大100、電球色最大80、中間色/最大90
調光の可否3段階
光色白色光、電球色、中間色
充電時間(時間)約2
消費電力(W)約5
設置方式クリップ式
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)950
幅(mm)350
質量(kg)16.2
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)4566
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9720
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯250形・200形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)475
幅(mm)350
質量(kg)10.1
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1850
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色シルバー
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
20日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色クロームメッキ
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色白
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色アントラジット
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
20日以内出荷
STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)L223×119.5×223/241.5
消費電力(W)37
レンズ色クリア
LED色ホワイト/アンバー
照射モード3500
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色ステンレス
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥719
税込¥791
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色サテンニッケル
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥509
税込¥560
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色グレー
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
1
2
3
4
次へ