用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136
内径(Φmm)147
口金G10q
外径(Φmm)205
定格消費電力(W)18
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)29
電球の種類蛍光灯
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
3波長形蛍光ランプ。
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)6400
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6500
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)7500
定格平均寿命(時間)15000
光色FRESH色
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
種別40形
電球の種類蛍光灯ランプ
口金G10q
光源色Clear-DayLight
定格ランプ電力(W)38
適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P
質量(g)275
内径(Φmm)315
管径(Φmm)29
外径(Φmm)373
全光束(Lm)3070
定格寿命(時間)15000
ランプ電流(A)0.425
光色Clear-DayLight
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。
全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ
形状固形
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)29
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93
内径(Φmm)118
口金G10q
外径(Φmm)170
定格消費電力(W)15
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)26
電球の種類蛍光灯
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266
口金G10q
全光束(Lm)30形:2210、32形:3440
定格寿命(時間)9000
定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38
ガラス管30形:29mm / 40型:29mm
光色電球色 (3000K)
内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266
口金G10q
全光束(Lm)32形:2360、470形:3070
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38
ガラス管32形:29mm / 40型:29mm
光色クール色 (6700K)
内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266
口金G10q
全光束(Lm)30形:2210、40形:3440
定格寿命(時間)9000
定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38
ガラス管30形:29mm / 40型:29mm
光色ナチュラル色 (5200K)
内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)158
内径(Φmm)167
口金G10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)30
定格寿命(時間)4000
バルブ径(Φmm)29
電球の種類蛍光灯
1箱(30本)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)32形:218、40形:266
口金G10q
全光束(Lm)32形:2640、40形:3440
定格寿命(時間)9000
定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38
ガラス管32形:29mm / 40型:29mm
光色電球色 (3000K)
内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)30形:158、32形:218
備考2本セット
口金G10q
全光束(Lm)30形:2000、32形:2360
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30
色温度(K)6700
ガラス管30形:29mm / 32形:29mm
光色昼光色
内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218
備考2本セット
口金G10q
全光束(Lm)30形2000、32形:2360
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30
色温度(K)6700
ガラス管30形:29mm / 32形:29mm
光色昼光色
内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340
質量(g)20形:81、27形:115、34形:147
備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値
口金GZ10q
全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050
定格寿命(時間)16000
定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※
周囲温度(℃)25
光色ナチュラル色 (5000K)
1箱
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
質量(g)30形:158、40形:266
口金G10q
全光束(Lm)30形:2100、40形:3230
定格寿命(時間)20000
定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38
平均演色評価数(Ra)84
ガラス管30形:29mm / 40型:29mm
光色クール色 (文字くっきり光6200K)
内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P
セット内容30形×1本、40形×1本
管径(Φmm)29
口金GZ10q
点灯形スタータ形
全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070
定格寿命(時間)6000
ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425
定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38
色温度(K)6700
外径(mm)(30形)225、(40形)373
内径(mm)(30形)167、(40形)315
適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形
口金G10q
消費電力(W)30
適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別32形
質量(g)210
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
外径(Φmm)299
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分32形
定格ランプ電流(A)0.425
電球の種類蛍光灯
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)20
電球の種類蛍光灯
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯
口金GZ10q
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
定格平均寿命(時間)18000
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
トランスランプ別売(E26)
電圧(V)100
材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
材質(グローブ)アクリル(乳白)
防塵防水性能IP23 防湿
取付方式直付形
固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
取付面位置壁面
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
電球の種類蛍光灯
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q
ランプの種類蛍光ランプ
種別熱感知器、特殊
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類定温式、小型埋没型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~6号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ