天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品
材質再生プラスチック
色ブラウン
2018年トラスコ掲載ページ9 1531
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に
トラスコ品番122-0770
材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
寸法(mm)Φ100×1800
質量(kg)11.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)13
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に
トラスコ品番122-0775
材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
寸法(mm)Φ100×1500
質量(kg)9.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしい。。
幅の種類も多く、幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。
材質ココヤシ繊維
色ベージュ
長さ(m)約10
緑化樹の樹幹保護に。植木の結束のゆるみ防止に。水はけの必要な所に。
材質コイヤ繊維
厚さ(mm)0.1
幅(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
環境にやさしい天然麻製のムシロです。
幹巻や根巻、養生や冬囲い用に最適。
天然麻は通気性や保水性にも優れており、腐食後は肥料となります。
長さ(m)約1.8
材質麻
幅(mm)約1000
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
関連キーワード