「丸山製作所ノズルパイプ」の検索結果
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
備考5,6フクム G1/4680L
部品名称ノズルパイプクミタテ
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoMSB2200TRLI-50 付属品部品_No.5、MS059D-25 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GS251S 付属品部品 ノズルパイプクミタテ_No.4、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、JAS058R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、JAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS058R-20 付属品部品_No.14、GS20EM 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルパイプクミタテ_No.5など
1個
¥1,424
税込¥1,566
7日以内出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
質量(g)99
内径×外径(Φmm)68×53
水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
部品名称マルミエールノズル
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.58MB)
図解NoMS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.16、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS7300H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS7310H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MS5910D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじG1/4
パイプ径(Φmm)8.5