22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ強力タイプ
あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。 二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。 材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 トラスコ品番223-6287 全長(mm)900 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 質量(g)19100 二面幅(mm)130
1丁
129,800 税込142,780
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ JISH
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 商品構成セット品
1丁
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1丁
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び46 外幅寸法(mm)98 厚さT(mm)19 寸法O(mm)10 全長L(mm)378 JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型 商品構成単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1丁
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで) 商品構成単品
1丁
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1 質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む) 電源DC12V(ACアダプタ―付属) ケーブル長(m)1.6 消費電力最大40VA 周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します) 本体質量(kg)約1.1
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷