高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも状のシール材
材質PTFE
長さ(mm)約500
色ホワイト
材質(テープ)PTFE
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様メーター:10
色黒
定格15
コード2.00mm2×2
ケーブル径(Φmm)丸8.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
仕様【コード】140cm収納可能
色ホワイト
取付方式引掛シーリング方式
フランジコード収納型
コード長さ(m)2(60cm~200cmまで調節可能)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
照明器具のコード長を自由に調整することができます。
高さ(mm)62
幅(mm)22
質量(kg)0.1
仕様適合質量:3kgまで
関連キーワード