長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
こんなお得な商品も!

PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
用途パッキンなどに
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-70~150
内径×外径(Φmm)4×6
アズワン品番64-5073-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥649
税込¥714
翌々日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度70
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度60
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]
切断時伸(%)740
引裂き強度(kN/m)36.6[37]
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度50
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)35
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-85
1個
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)34
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-84
1個
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エステル系ウレタン
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-30~80
硬度(ショア A)92
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ
壁に立て掛けるタイプのスタンドハンガーを作れるセットです
壁面を傷から守るシリコン製の保護シートも付属しています
適合独立型
材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、保護シート(シリコン)、その他パーツ(ABS樹脂)
エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品
成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%
材質黄銅
形状丸棒
記号エコブラス
JIS規格H3250 C6932
長さ公差(mm)(-2、+2)
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
サービス分類オーダー・加工
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
用途つっぱり棒を下から支えて耐荷重を増やします。
材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂
色ブラック
タイプヨコ用
アズワン品番64-5084-77
1セット
¥459
税込¥505
翌々日出荷
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂
色ホワイト
タイプヨコ用
アズワン品番64-5084-78
1セット
¥459
税込¥505
翌々日出荷
キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を防ぎます。丸棒タイプの点滴スタンドU型、O型に対応しています。キャップ穴の適合サイズは、点滴スタンドの先端径Φ6~7mmです。
材質シリコン(緑)
寸法(mm)Φ20×125
質量(g)6.4
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズのテンションロッドです。※テンションロッドは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。※タテ、ヨコどちらでも使えます。※丸棒をマイナス160mmでカット。※長さ上限1980mmです。※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。
材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)
タイプタテ、ヨコ用
耐荷重(kg)【横取付】100cm:約12、150cm・約7、198cm・約3、【縦取付】10
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します!
磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。
安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。
回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。
例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。
バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。
パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。
取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット
保持力N(kgf)5
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 6mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 4mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 3mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ