70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(2m)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


タキロンシーアイ塩ビ丸棒
RoHS
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 材質塩ビ 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒
RoHS
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43 材質耐熱塩ビ ダークグレー 曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600 シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アズワン樹脂丸棒
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値 材質PC 長さ(mm)495
1個
2,650 税込2,915
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1本
455 税込501
当日出荷


タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVC
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接 材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 長さ(mm)1000 仕様耐熱用
1セット(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
655 税込721
当日出荷

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプ用塩ビ脚
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚 材質塩ビ(PVC)
1個
81 税込89
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。握り部分の塩ビは抗菌加工です。エルボ部分はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
1組(2本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法W(Φmm)70
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法H(mm)81 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)70
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。抗菌仕様です。
材質真鍮+塩ビ サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
1組(2本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34
1組
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステン/塩ビコーティング 仕様抗菌 長さ(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34 勝手
1組
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ アイボリ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34 勝手
1組
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)600×500 アイボリ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1組
55,980 税込61,578
4日以内出荷

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)800×700 サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1組
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ アイボリ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ サイズ(mm)600
1組
45,980 税込50,578
4日以内出荷

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)550×600 サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1組
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ アイボリ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ サイズ(mm)700
1組
43,980 税込48,378
4日以内出荷

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ アイボリ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ サイズ(mm)700
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷

平面鏡にすることで、車線変更の際など、追い越し車線の車や後方からの車との距離感が分かりやすくなり安心です。穴あけ不要で取付が簡単です。2種類のU字金具(22Φ・28Φ)とパッキンで、取付のステーの径が19-28ΦまでOK。角度調整が自由です。
曲率半径平面 (本体・付属金具・枠)黒 仕様(対応取付ステー径)19-28Φ 付属品U字金具(28Φ、22Φ)、パッキン 材質(本体・付属金具)鉄 形状角型 寸法(mm)180×140 色(裏) 材質(枠)塩ビ 材質(裏板)ビニール鋼板
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。 材質軟質塩化ビニール
1パック(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)