73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25 使用環境温度上限(℃)約150℃ 表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定棒状マグネット
NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。 材質ハイカーボンスチール
1組(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。 パイプ径(Φmm)25 材質SUS304 使用環境温度(℃)≦80 表面仕上げ#200バフ仕上
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mm タイプ標準形 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,370 税込4,807
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上ネオジム磁石
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm)25 使用温度(℃)上限80 外装ステンレス(SUS316L) タップサイズM6・深さ8mm(両端) マグネットネオジム系希土類磁石 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)1.2
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
90 税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。 外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
1個
549,800 税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランドコバルト 丸棒
良好な半導体性、磁石性、導電性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等 材質コバルト 長さ(mm)500 形状丸棒 純度(%)3N5 (99.95%)
1本
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。ビスキャッチ:。丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ 付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1 軸径(Φmm)丸軸Φ3~7・六角軸6.35
1セット(3個)
979 税込1,077
翌々日出荷

カネテック枡形ブロック
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します! 磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。 安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。 回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。 例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。 バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。 パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。 取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット 保持力N(kgf)5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMC CADデータあり
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。 寸法W2(mm)6
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カネテックマグバイス
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。 トラスコ品番808-5589 寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70 質量(kg)7.3 磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ 適合軸径(Φmm)【丸軸】Φ3~7【六角軸】6.35
1個
749 税込824
4日以内出荷

任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
用途様々な基準面からの傾斜測定に。 セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース 材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵 長さ(mm)60 厚さ(mm)30 測定範囲4方向90°(2方向180°) 高さ(mm)56 質量(g)99 電源単4型乾電池(2本)付属 最小表示0.1° 精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°) 保護等級IP42 コード251-1391 アズワン品番65-1964-62 マグネットあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA16-1~) SMC CADデータあり
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

V面・下面・背面の3面に磁力が働きます 高精度仕上げ 強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適 底面とV溝の平行度(μm)12
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)