14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
POM丸棒 ノーブランドPOM丸棒ノーブランド(7件のレビュー)
609税込670
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-60~95
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(14件のレビュー)
499税込549特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
EA841XR-1 バンドソー(平板式/軽量) エスコバンドソー(平板式/軽量)エスコ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
110-107 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 2インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Fine組立式架台 TGK(東京硝子器械)Fine組立式架台TGK(東京硝子器械)
117,216税込128,938
1組
3日以内出荷
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
119,000税込130,900
1台
4日以内出荷
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
EA612SB-43B [56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
126,000税込138,600
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
EA841XR-11 バンドソー(チェーン式) エスコバンドソー(チェーン式)エスコ
181,000税込199,100
1台
8日以内出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
799,800税込879,780
1セット
90日以内出荷
3027 工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
90日以内出荷
仕様差込角:【SQ/inch】3/8セット内容片目片口スパナ13-6・7、片目片口スパナセット13/9、ソケットレンチセット40/23/6N、12角ディープソケット46-12・20.8、プラグソケット4600-16-5/8、スライドTバー165mm(425)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、エキステンションバー160mm(427/6)、マイナスドライバー4628-2・4・6、プラスドライバー4630-1・2、マイナススタビードライバー4724-2、プラススタビードライバー4734-2、マイナスオフセットドライバー10546-3、プラスオフセットドライバー10551-1×2、六角棒レンチセット10760CV/9、ボルテージテスター7756、ペンチ65015180、ラジオペンチ65295160・65305160、ウォーターポンププライヤー65516240、強力斜ニッパー66026140、エンドワイヤーストリッパー66225160、圧着ペンチ、ナイロンハンマー10956-35、ケーブルエキストラクターツール2.8・5.8mm(1551・1552)、ケーブルエキストラクターツールセット1560総質量(kg)6.3
804N 工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
90日以内出荷
仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375総質量(kg)11.8