17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両オーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)3.5
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1/2インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 2 1/2インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

RS Pro
仕様フォーム = 丸いバー材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 4インチ材質グレード = 6082引張強度 = 300 MPa許容誤差 - 長さ = ±5mm熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

RS PRO V19
仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 24mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 3/4インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV密度 = 8.92kg/m3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3 1/2インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷