カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(160)
    • 鉄/鋼(2)
    • ステンレス(17)
    • アルミ(15)
    • ポリアセタール(13)
    • 真鍮(10)
    • MCナイロン(20)
    • アクリル(2)
    • ABS(2)
    • ポリプロピレン(3)
  • 建築金物(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(24)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「丸棒 25mm」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ EARTH MANLEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!
用途SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。 かんたん設置、強力固定。付属品クランプ×1 、支柱×1取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒三ツ星
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
丸棒ニギリバー No.752 シロクマ丸棒ニギリバー No.752シロクマ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
材質真鍮、ステンレスクロームサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)77.5寸法t(mm)12寸法D(Φmm)25仕上【パイプ部分】鏡面仕上寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)60
丸棒取手片面 No.72S シロクマ丸棒取手片面 No.72Sシロクマ
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
片面用です。
材質真鍮高さ(mm)67寸法D(Φmm)25サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
丸棒半月ハンドル HB-13 シロクマ丸棒半月ハンドル HB-13シロクマ
589税込648
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法D(Φmm)10サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
丸棒義星取手 No.27 シロクマ丸棒義星取手 No.27シロクマ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)49径D(Φmm)20座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
丸棒タオル掛 BT-6 シロクマ丸棒タオル掛 BT-6シロクマ
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
材質真鍮サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ高さ(mm)68径D(Φmm)16座幅(mm)25
丸棒ニギリバー No.753 シロクマ丸棒ニギリバー No.753シロクマ
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)25寸法W(Φmm)60
丸棒取手 No.72 シロクマ丸棒取手 No.72シロクマ
16,980税込18,678
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
寸法D(Φmm)25
真鍮100番丸棒ハンドル HB-100 シロクマ真鍮100番丸棒ハンドル HB-100シロクマ
429税込472
1本
4日以内出荷
材質真鍮仕上ホワイトブロンズ
ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマステン丸棒戸当り RS-1シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
ステンレス丸棒取手 No.172S シロクマステンレス丸棒取手 No.172Sシロクマ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
片面用です。
材質ステンレス高さ(mm)67寸法D(Φmm)25
アイウッド丸棒取手 NO.277 シロクマアイウッド丸棒取手 NO.277シロクマ
9,498税込10,448
1組(2本)
4日以内出荷
抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド天然木の風合い松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)70径D(Φmm)25
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-41 シロクマステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-41シロクマ
3,698税込4,068
1組
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)30寸法W(mm)20
ステンレス丸棒取手 No.173 シロクマステンレス丸棒取手 No.173シロクマ
29,980税込32,978
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス高さ(mm)72.5寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)30サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
ステンレス丸棒取手 No.174 シロクマステンレス丸棒取手 No.174シロクマ
39,980税込43,978
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス+積層高さ(mm)72.5寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)30仕上ダークブラウン/純金サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
ステンレス丸棒取手 No.172 シロクマステンレス丸棒取手 No.172シロクマ
9,698税込10,668
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス高さ(mm)67寸法D(Φmm)25サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
L型 甲丸丸棒取手 No.303L シロクマL型 甲丸丸棒取手 No.303Lシロクマ
19,980税込21,978
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
高さ(mm)52径D(Φmm)22座幅(mm)【W】Φ25サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
L形丸棒取手 No.90 シロクマL形丸棒取手 No.90シロクマ
19,980税込21,978
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス高さ(mm)70寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】118サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
R形丸棒ニギリバー No.808 シロクマR形丸棒ニギリバー No.808シロクマ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
材質ステンレスサイズ【付属ビス】A4×45径(Φmm)【手すり】25サイズ(mm)450
L形丸棒ニギリバー No.810R シロクマL形丸棒ニギリバー No.810Rシロクマ
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
材質ステンレスサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】25勝手
L形丸棒ニギリバー No.810L シロクマL形丸棒ニギリバー No.810Lシロクマ
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
材質ステンレスサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】25勝手
ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマステンレス丸棒ニギリバー No.804シロクマ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
材質ステンレスサイズ【付属ビス】A4×45寸法t(mm)3寸法H1(mm)60
アイウッド丸棒取手 No.277S シロクマアイウッド丸棒取手 No.277Sシロクマ
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
抗菌仕様です。片面用です。iWoodアイウッド天然木の風合い松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)70径D(Φmm)25
ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマステンレス丸棒ニギリバー No.804シロクマ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
抗菌加工です。
材質ステンレスサイズ【付属ビス】A4×45寸法t(mm)3仕上アイボリ寸法H1(mm)60
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
629税込692特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニットEARTH MAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1質量(kg)約1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
工具ケース×ツール58点セット DIYセット YAMAZEN(山善)工具ケース×ツール58点セット DIYセットYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
引き出しロック機能付き
用途自転車・バイクや自動車、家庭内や事務所等のメンテナンス作業に。工具ケース×ツール58点セット DIYセット 作業 道具箱 ソケット ペンチ ドライバー レンチ ニッパー 補修 修理 組立家具 オフィス 頑丈 丈夫 コンパクトセット内容9.5mm/差込角ソケット×11、9.5mm/差込角ディープソケット×7、ビットドライバー/25mmビット(六角対辺6.35mm)×19、ソケットアダプター×1、六角棒レンチセット×8、コンビレーションレンチ×6、ビットドライバー×1、9.5mm差込角エクステンションバー×1、モンキーレンチ×1、9.5mm差込角ラチェットハンドル×1、ラジオペンチ×1、ニッパー×1質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×22×22取扱説明書(0.52MB)
作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀)作業用LEDワークライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプ固定式本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1300定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
[56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
126,000税込138,600
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
パイプ用ゴム脚 SUGICO(スギコ)パイプ用ゴム脚SUGICO(スギコ)
99税込109
1個
翌々日出荷
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類ゴム脚
パイプ用塩ビ脚 SUGICO(スギコ)パイプ用塩ビ脚SUGICO(スギコ)
81税込89
1個
翌々日出荷
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚材質塩ビ(PVC)
18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)18-8丸棒ハンドル引手SUGICO(スギコ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3関連資料寸法図(0.09MB)
オートハーネステスター イマダオートハーネステスターイマダ
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
ボタン一つで、測定動作からOK/NG判定、データ保存まで完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。ワイヤーの破断や端子の抜け強度を測定する破断モードと、一定の負荷をかけ続けるキープモードを選択可能です。最大26パターンの測定条件を保存でき、サンプルに応じて簡単に測定条件を呼び出せます。JISやUL規格に一部準拠した測定が可能です。別売りの治具を使用することで、丸端子や棒端子、フェルール端子の強度測定も可能です。
用途ACT-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のオートワイヤーハーネステスターです。圧着端子のかしめ強度試験を、ボタン1つで簡単に行うことができます。サンプルの着脱も容易にでき、ハーネステストの手間を大幅に削減します。仕様●オーバーロード警告:110%以内●オーバーロード値:約 150% F.S.●最短サンプル長:100mm 以上●測定条件登録可能件数:26 件 (A~Z)●測定速度:25/50/100/300 mm/min(4 段階から選択)●対応サンプル径:端子側: 1~8mm、ハーネス側: 1~8mm付属品専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書ストローク(mm)約 50寸法(mm)W400×D240×H150電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.5% F.S. ±1digit安全装置非常停止ボタン及び オーバーロード自動停止機能(電源 ON 時)測定単位N測定モード破断モード/キープモードサンプリング周期2000Hz使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最大使用荷重(N)1000出力機能USB/RS232C/合否判定信号(OK/NG)最小分解能1N
グリーン砥石ホイール 永興電機工業グリーン砥石ホイール永興電機工業
2,398税込2,638
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス粒度120グリーンねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
ステンレス Uカン USシリーズ 水本機械製作所ステンレス Uカン USシリーズ水本機械製作所
158税込174
1個
当日出荷から8日以内出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
Uボルト ステンレス Uカン 水本機械製作所Uボルト ステンレス Uカン水本機械製作所
199税込219
1個
8日以内出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒BIVAR
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 25mm寸法 = 3 (Dia.) x 25mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色BIVAR
399税込439
1個
5日以内出荷
Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPRRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら