長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
長さ(mm)1000
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
材質JIS H4650 2種
サービス分類オーダー・加工
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質ステンレス(SUS316L)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上ユニクロ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質銅
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質鉄
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304
長さ(mm)1000
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
長さ(mm)1000
こんなお得な商品も!
PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
。強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)
アズワン品番65-9192-41
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手
付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本
材質ABS樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)28
取手取手
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど
長さ(m)1
材質PTFE
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質真鍮
長さ公差(mm)±2mm
切断方法丸鋸
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アクリル
色透明
外径(Φmm)3
エスコ品番EA440DM-3
全長(mm)1000
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ