SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など
成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質アルミA5056
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)±0.10
調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
長さ(mm)1000
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.25
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ(mm)10~1000
種別丸棒
外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120
外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0
長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
色ナチュラル
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1000
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
外径公差(mm)±0.10
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)1000
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-35
形状丸形
直径(Φmm)35
長さ(m)1
適合目地幅(mm)25~29
直径(Φmm)×長さ(m)35×1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3910
材質タモ集成材
全長(mm)4000
色ミディアムオーク
径(Φmm)35
耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ