KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。
面取角度90°
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去!
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。
適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。
刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。
棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。
穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個
切刃形状その他
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品
軸径(Φmm)2.34
適合材宝飾品
形状カップ
材質鉄
質量(g)10
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理
摘用全ネジ Φ5~19mm
寸法(mm)Φ29×49
質量(g)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲呼び径13~50mm
面取角度30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。
様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、
あらゆる加工作業にご使用いただけます。
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。
パイプの内側と外側の同時面取り。
面取角度90°
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
回転させるだけで、内・外面取りOK。
36枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。
適合サイズ(Φmm)銅管6~35
トラスコ品番824-7828
質量(g)196
適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000
付属品ブレード EX2001(4~18mm用)
質量(g)55
トラスコ品番304-3509
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)8~35
色黒×銀
質量(g)236
アズワン品番64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。
プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。
ハンドルNG3000
付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)
質量(g)116
トラスコ品番304-3631
切刃形状その他
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
特価
¥699
税込¥769
当日出荷
損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。
用途ドリル等に付けて使用します。
全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65
差込角(mm)9.5
適合サイズ(mm)6~33
材質(ブレード)YG8、HRA:89
関連資料(0.15MB)
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本
トラスコ品番338-0165
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
関連キーワード