4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICBP-WB アイスブレーカー(製氷皿) ICE BREAKER 動画あり
北欧デンマーク発 作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。 ヨーロッパで大人気。 密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。 使い切れなかった氷をそのまま保管可能。 冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。 自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。 飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。 保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。 蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能 材質TPE、ABS、PP ウォーターブルー 質量(g)約240 穴数18 寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8) 耐冷温度(℃)-20 貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)