材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理ユニクロ
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。
材質真鍮
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.60
寸法m(mm)6.9
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード