カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(267)
    • 小ねじ(162)
    • いたずら防止ねじ(1)
    • タッピングねじ(77)
  • 自動車補修部品(3)
    • 自動車用小ねじ(3)
  • 建築金物(46)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
ヘクサロビュラ・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.2・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T20・T30
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸皿小ねじ」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
12,230税込13,453
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
43,330税込47,663
1ケース(5000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
VHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブル トップウォーターVHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブルトップウォーター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)80取付ねじ穴サイズ(mm)5直径(mm)取付サイズ:65取付ビスピッチ(mm)5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
カウンターシンク YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンクYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、ステンレス鋼。トラスコ品番120-9493
+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 8X90°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 8X90°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 6X90°X6 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 6X90°X6YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 50X90°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 50X90°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 40X90°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 40X90°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 30X90°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 30X90°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,098税込10,008
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 25X90°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 25X90°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,098税込7,808
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 20X90°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 20X90°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 10X90°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 10X90°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
リモコン取替化粧カバー ノーリツリモコン取替化粧カバーノーリツ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
※リモコンは付属しておりません。
付属品プラス丸皿木ネジΦ4.1 x 25 2個、オールプラグ 2個、プラス丸皿小ネジ 2個、コードクリップ 1個材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156x256x11外装色オフホワイト関連資料納入仕様図(0.04MB)
丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)SUNCO
26,980税込29,678
1箱(700本)
翌々日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
交換用サムターンセット TOSTEM(LIXIL)交換用サムターンセットTOSTEM(LIXIL)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容外側サブロック台座、固定リング、内側丸座、サムターンツマミ、シリンダー取付ねじ(トラスM4x25)各1、固定リング取付ねじ(特丸皿ねじM5x35、D=Φ8)2、外側台座取付けねじ(皿小ねじM4x8)3適合シリーズポルト、ポルトグランデ
主錠・補助錠取付ねじ 新日軽(LIXIL)主錠・補助錠取付ねじ新日軽(LIXIL)
799税込879
1セット
7日以内出荷
ブラケット TOSTEM(LIXIL)ブラケットTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
セット内容旧ロンカラータオル掛け用。ブラケット左2個、右2個、丸皿小ねじM4x25C:2本、ナベ小ねじM4x8:4本、材質6ナイロングレー適合シリーズロンカラー浴室用
両側バーハンドルR型 TOSTEM(LIXIL)両側バーハンドルR型TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
セット内容連結ねじ付き:(皿小ねじM6x65:2本)、止めねじ付き:(丸皿小ねじM4x8:4本)適合シリーズ21ラシッサUD
ラインサンダー LS-10 部品 日東工器ラインサンダー LS-10 部品日東工器
18税込20
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
フリーサンダー FS-50A 部品 日東工器フリーサンダー FS-50A 部品日東工器
18税込20
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.47MB)
ビス Panasonic(パナソニック)ビスPanasonic(パナソニック)
179税込197
1セット(10本)
6日以内出荷
入数(本)10
システム手すり35 自在ブラケットカバー付 ECLE(エクレ)システム手すり35 自在ブラケットカバー付ECLE(エクレ)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます 90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
カウンターシンク90度 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンク90度YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
露出形ボックス TOA露出形ボックスTOA
999税込1,099
1個
3日以内出荷
音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。
付属品皿小ねじ×2、丸木ねじ×2材質ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40適合ユニットコネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
ダイナミックマイク TOAダイナミックマイクTOA
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)475形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
ダイナミックマイク TOAダイナミックマイクTOA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)465形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
アンカープレート ハーフェレアンカープレートハーフェレ
31,980税込35,178
1セット
23日以内出荷
クロスコードテンショナーの固定用部材です。軟材または合板製テーブルトップのクロスコードテンショナーの固定用
用途テーブルのたわみ防止寸法(mm)Φ50×6材質ステンレスセット内容アンカープレート 4 個コード小穴用丸皿ネジ 4 個
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿小ネジ付 二六製作所ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿小ネジ付二六製作所
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-40形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付)ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付)ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付)ジョー・プリンス竹下
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)ジョー・プリンス竹下
8,788税込9,667
1個
当日出荷
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
内付クローザー大 TOSTEM(LIXIL)内付クローザー大TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
内付クローザー小 TOSTEM(LIXIL)内付クローザー小TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
外付クローザー大 TOSTEM(LIXIL)外付クローザー大TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
外付クローザー小 TOSTEM(LIXIL)外付クローザー小TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら