商品豆知識
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
RAV2-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)21
端子形状丸形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
RAV1.25-3.5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)18.6
端子形状丸形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
RAV5.5-5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)26.5
端子形状丸形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
RAV1.25-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)20
端子形状丸形
色レッド
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)4.3
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
RAV1.25-3
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)15.7
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
RAV5.5-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)26.5
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
RAV2-5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)21
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
RAV1.25-5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)20
端子形状丸形
1袋(10個)
¥208
税込¥229
当日出荷
RAV2-3.5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)18.6
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
V2-3
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)21
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
板厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
全長(mm)15.2
外寸(mm)9.4
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-40
色イエロー
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-39
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-37
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)8.5
全長(mm)18.75
エスコ品番EA538MB-35
色ブルー
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ