透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン
形状丸長型
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。
材質本体:PET、蓋:アルミニウム
形状円筒
容量(mL)250
外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)60
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。本体とキャップにロック機能付が付いています。
用途図面、ポスターなどの持ち運びや保管に便利な図面ケース
トラスコ品番816-4382
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)290
最小全長(mm)600(1段外側長さ)
筒径(Φmm)外径86、内径71
内側長(mm)1段:580mm、2段:615mm、3段:655mm、4段:695mm、5段:735mm、6段:775mm、7段:845mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
厚さ(mm)0.3
深さ(mm)50
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
ねじ径M12用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82MPa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
質量(g)125
内寸法(Φmm)76.2
1本
¥299
税込¥329
欠品中
材質PMMA
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様
芯材古紙使用
1個(100本)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
仕様キットタイプ = HSSカービング/フライスキットモデルナンバー = RC9004HSSカービング / ミリング24本セット. カービング / ミリング24本セットは、あらゆる小型回転工具に適合します。. 高速度鋼製ミニカービング / ミリングバー シャフト径: 最大3.2 mm 各種の形状: 丸型、円錐型、テーパー型、円筒型 木材、プラスチック、石、ガラス、金属に使用可能
1個
¥3,470
税込¥3,817
7日以内出荷
関連キーワード