76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質SUS304 タイプ丸落し 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途フランス落し、丸落しの受に 材質(外装部)SUS304 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。 材質SUS304HL仕上 シルバー 付属品木ネジ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M4皿木ネジ×8本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 取付方式ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニ丸落し
RoHS
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。スプリングの作用により、振動下でも施錠状態を保持できます。コンテナや建設設備などの扉の施錠にご使用ください。
用途建築設備、車両など 材質/仕上スチール(SPCC)/有色クロメート 製品質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落とし
付属品ねじナットM5×35他 材質スチール アズワン品番64-9705-93
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

SYS(シブタニ)点検口落し
材質フロントプレート:ステンレス、本体:スチール 仕上フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメート ビスの呼び【M4×D6×4サラ小ネジ】+SUS:2本付
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 材質(本体)SS41・SPCC 寸法(mm)Φ19×450 タイプ丸落し 仕上ユニクロメート
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm)150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として 付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16 タイプ丸落し サイズ(mm)90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)ACE丸落とし
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)(支持受)15×30
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)新型強力丸落し
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。 材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン ヘアライン 寸法D(mm)12 寸法W(mm)39 寸法P1(mm)33 寸法P2(mm)30 H(mm)27
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸落し
RoHS
用途門扉等の固定に 材質(本体)SUS304 寸法(mm)Φ19×450 タイプ丸落し 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
欠品中

B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ タイプ丸落し 寸法H(mm)16.5 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)36 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信和自動車工業丸落とし鍵 小
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)(本体)110、(受け)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプ丸落し 寸法H(mm)20 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)30 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)20.5 寸法P2(mm)13 寸法P6(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ステンレス丸落とし
付属品ねじナットM5×35他 材質ステンレス 長さ(mm)306 アズワン品番64-9706-20
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落とし用 受座
材質スチール 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)17.6 外径(Φmm)30(穴Φ14) アズワン品番64-9705-94
1個
539 税込593
欠品中

材質ステンレス 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)17.6 外径(Φmm)30(穴Φ14) アズワン品番64-9706-21
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ハイロジックステンレス丸落し
ステンレス製でサビに強い丸落とし金具。扉などに
材質ステンレス
1個
939 税込1,033
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,970 税込2,167
翌日出荷