高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼-
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。
穴径(Φmm)25.4
刃形高低刃
適合材アルミ
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途スライド丸のこ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。
刃数(p)60
適合材アルミ
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
穴径(Φmm)20.0
材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)アルミニウム3
薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用
外径(Φmm)185
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)1.3
刃数70
適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F
適合材薄物アルミ・板金
切断可能肉厚(mm)1.5以下
刃先厚(mm)1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)20
適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリットなし
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断
用途アルミサッシ用
適合機種チップソー切断機:LC0700F
切断可能肉厚(mm)1~2
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断
適合機種GKS18V-57H
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
刃数54
内径(Φmm)20
外径(Φmm)165
適合材アルミニウム
鋸身厚(mm)1.3
刃先厚(mm)1.8
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
鋸身厚(mm)1.3
1枚
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時)
ターンテーブル回転範囲:左右45°
持ち運びに便利なコンパクト設計
一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2
タイプDIY用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.6
刃厚(mm)1.4
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)
回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
用途木工、アルミ材の切断。
適合機種No.28070・No.24950・No.25010
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材、一般合板
○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
スレート
×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
金属系建材
×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材特に木材、一般合板、石膏ボード
使用電動機充電式マルノコ
溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。
穴径(Φmm)6
充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー
刃厚(mm)1.5
適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング
穴径(mm)20
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
適合材金属
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。
材質刃先:サーメット、台金:鉄
刃数42P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
刃幅(mm)1.4
適合材金属
外径(mm)185
内径(mm)20
1枚
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー
適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他
穴径(mm)20
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジ採用!!。2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー
適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他
穴径(mm)20
?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。
用途チェーンソーの刃研ぎ
粒度#120
全長(mm)220
対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
関連キーワード